GAST Compresor de aer cu piston / pompă de vid

Compresoarele de aer / pompele de vid Gast 1/4 și 3/8 NPT sunt potrivite pentru conductele de gaz natural. Acestea dispun de un motor protejat termic, cu poli umbrit pentru prevenirea accidentelor cauzate de supraîncălzire și au cilindri și capete din aluminiu pentru un transfer rapid de căldură. Aceste pompe sunt echipate cu supape tip sandwich pentru a împiedica depozitarea particulelor străine pe scaunele supapelor.

Filtru

Pompele de vid Gast produc aer presiune sau vid folosind un piston alternativ. Ele funcționează continuu fără ulei și sunt folosite în aplicații industriale, cum ar fi aerarea, distribuirea băuturilor și ambalarea.
StilModelPreț (ex. TVA)
A86R142-P001B-N270X€1,183.80
RFQ
A86R123-101-N170X€1,046.86
RFQ
GAST -

Compresoare de aer cu piston oscilant, admisie NPT de 1/4 inch

Compresoarele de aer cu piston balansoar / pompele de vid furnizează aer presurizat în timp ce atenuează sunetul generat folosind fluxul de aer în aplicațiile de mașini industriale, auto și producție. Aceste pompe de vid Gast au cilindri din aluminiu cu supape din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea au un design cu piston oscilant pentru a asigura un flux constant pe toată durata de viață și o lubrifiere permanentă fără ulei pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de motoare cu dublă tensiune de 50/60 Hz pentru utilizare cu diferite intrări de curent. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer, disponibile cu valori de presiune de 30, 100 și 125 psi.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
GAST -

Compresor de aer cu piston / pompă de vid

StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiTipul motoruluiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1/4 "NPTFaza divizată1/4 "NPT€1,113.23
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,822.99
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,951.54
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3/8 "NPTODP3/8 "NPT€3,976.95
GAST -

Compresoare de aer cu piston

Compresoarele de aer cu piston Gast sunt compresoare cu deplasare pozitivă care utilizează un piston și un cilindru conduși de arborele cotit pentru a comprima aerul. Aceste pompe de vid dispun de cilindri și capete din aluminiu cu motoare protejate termic, cu poli umbrit, cu înfășurări superioare de pornire a cuplului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer cu piston, disponibile în tipuri electrice, cu stâlp umbrit, pornire cu condensator și cu motor deschis.

StilModelInălțime totalăAmenajăriAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A2HAH-19C-M322A--------€2,242.43
B120R689-P101-N800NX--------€4,756.43
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------€6,402.54
D1LAA-32-M100X--------€2,186.80
E3LBA-32-M300AX--------€2,445.71
F4HCC-10-M450X--------€2,025.29
G5LCA-22-M550NGX--------€2,853.94
H5LCA-46S-M550GX--------€3,029.33
I5LCA-10-M550NGX--------€2,156.01
JLOA-101-HB--------€1,091.77
K3HBB-19-M322A--------€2,545.80
LLOA-101-JR--------€940.15
M1LAA-46S-M100GX--------€2,018.63
A2HAH-10-M200X--------€1,280.16
K3HBB-19-M323A--------€2,781.57
G4LCB-21-M450X--------€2,751.01
N5HCD-10-M550NGX--------€2,750.93
O6HCA-10-M616NEX--------€2,935.74
P1HAB-10-M100X--------€1,304.47
Q8HDM-10-M853--------€4,874.54
R7LDE-16-M750X--------€5,214.10
F5HCD-10-M553--------€2,751.60
F3HBB-10-M300AX--------€1,890.11
O5HCE-10-M551X--------€3,021.93
S7HDD-10-M750X--------€4,163.71
GAST -

Compresor, 0.25 CP, 1 fază, 115 V AC, 50 psi presiune continuă maximă, 2.1 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,763.01

DESCRIERE

  • Pompele de vid Gast dispun de un motor protejat termic, cu poli umbrit pentru prevenirea accidentelor cauzate de supraîncălzire și au cilindri și capete din aluminiu pentru un transfer rapid de căldură.
  • Aceste pompe sunt echipate cu supape tip sandwich pentru a împiedica depozitarea particulelor străine pe scaunele supapelor.
  • Acestea folosesc un cilindru și un piston acționați de arborele cotit pentru a comprima aerul la presiuni ridicate și pentru a furniza un cuplu de până la 2 CP.
  • Aceste pompe folosesc deplasare pozitivă în care pistoanele funcționează în explozii mici, indistincte, pentru a crește sau a micșora spațiul care conține aerul, determinând aerul să se deplaseze printr-o supapă unidirecțională.
  • Oaspete compresoare de aer cu piston oscilant dispune de un design cu piston oscilant pentru a oferi un flux constant pe toată durata de viață și o lubrifiere permanentă fără ulei pentru a oferi o funcționare lină și silențioasă.

Mecanism de lucru

  • Acest tip de pompe produc vid și compresie prin mișcarea pistonului etanșat pe un cilindru.
  • Pistonul este atașat la arborele cotit printr-o biela.
  • Pe măsură ce arborele cotit se rotește, pistonul este împins înainte și înapoi în interiorul cilindrului.

Standarde și aprobări

  • Aprobat CE

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele tipuri de pompe de vid?

Există multe tipuri de pompe de vid, cum ar fi pompele de vid cu palete rotative, cu diafragmă, cu inel lichid, cu scroll și pompe de vid turbomoleculare.

Ce este un compresor de aer cu piston?

Compresoarele de aer cu piston (cunoscute și sub denumirea de compresoare cu piston) sunt compresoare cu deplasare pozitivă care utilizează un piston și un cilindru conduși de arborele cotit pentru a comprima aerul. Volumele succesive de aer sunt limitate într-un spațiu închis.

Care este diferența dintre un piston și un compresor rotativ?

Un compresor de aer cu piston este răcit cu ulei, ceea ce are ca rezultat evacuarea reziduurilor de ulei atunci când aerul comprimat este evacuat. În timp ce compresoarele de aer rotative sunt, de obicei, echipate cu două rotoare elicoidale interblocate, care se potrivesc cu un mic spațiu între ele și sunt înmuiate într-o baie de ulei în interiorul unei carcase.

Din ce sunt construite pistoanele compresorului?

Compresoarele cu piston sunt de obicei construite din unul dintre aceste două materiale - fontă sau aluminiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?