GAST Compresor de aer cu piston / pompă de vid


Compresorul de aer cu piston Gast / pompele de vid transferă gaz prin mișcarea alternativă a unui piston care se interconectează cu un arbore rotativ excentric. Aceste pompe acţionează unelte pneumatice, pulverizatoare de vopsea şi echipamente de sablare abrazivă în ateliere.

Filtru
Design: Piston balansoar , Finalizarea: Vopsea gri , Hz: 60 , RPM: 1725 , Temp. Gamă: 32 de grade până la 104 de grade F , Protectie termala: Automat
StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiTipul motoruluiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1/4 "NPTFaza divizată1/4 "NPT€1,113.23
B
4LCB-251-M450X
12 "12/61/21115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,822.99
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,951.54
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3/8 "NPTODP3/8 "NPT€3,976.95

DESCRIERE

  • Compresorul de aer / pompele de vid cu piston Gast au cilindri din aluminiu rezistenti la coroziune pentru a rezista la medii dure.
  • Au inele umplute cu teflon care sunt auto-lubrifiante și nu necesită ulei.
  • Rulmenții motorului acestor pompe sunt unsați în prealabil pentru întreaga viață.
  • Produsele selectate au design cu piston balansoar pentru a prezenta un design compact, fără a compromite performanța.
  • Aceste pompe au un comutator termic automat pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Oaspete 7HDD-251-M853 și 8HDM-251-M853 Pompele de vid au o configurație trifazată pentru a satisface un consum electric ridicat.

Accesorii compatibile

  • Ansamblu filtru gas / toba de eșapament: Când sunt utilizate ca filtru, aceste ansambluri filtrează aerul care intră în unitate și reduc zgomotul atunci când sunt utilizate ca toba de eșapament.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare a acestor pompe?

Compresorul de aer / pompele de vid cu piston Gast au un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 104 grade Fahrenheit.

Ce tipuri de admisii și ieșiri sunt prezente în aceste pompe?

  • NPT

Câtă putere pot produce aceste pompe de vid?

Compresorul de aer / pompele de vid cu piston Gast pot produce o putere de până la 2 CP.

Care este viteza maximă de rotație oferită de compresorul de aer / pompele de vid cu piston Gast?

Gast oferă aceste pompe de vid cu viteze maxime de rotație de 1725 și 1750 RPM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?