GAST 1LAA-251-M100X Piston Compresor de aer/pompa de vid 1/6hp | AE4GCG 5KA91

GAST 1LAA-251-M100X Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/6 CP

În stoc
Articol: AE4GCG Model: 1LAA-251-M100XCrucea Ref: 5KA91

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,113.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston / pompă de vid
Material cilindruFontă
AmenajăriPiston balansoar
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM la 0 in. Hg1.5
Aer liber CFM @ 0 PSI1.5
Aer liber CFM la 10 in. Hg0.7
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.28
Aer liber CFM @ 20 PSI1.2
Aer liber CFM @ 40 PSI1
Aer liber CFM @ 50 PSI0.9
Amplificatori de încărcare completă4.3
HP1/6
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/50
Max. Vid26 "Hg
Tipul motoruluiFaza divizată
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală8.5 "
Lungime totală11.625 "
Lățimea totală5.625 "
Fază1
RPM1725
Evaluarea sunetului75 dBA
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaAutomat
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1025
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiTipul motoruluiDimensiunea de ieșirePreț
GAST 8HDM-251-M853 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 2cp | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3/8 "NPTODP3/8 "NPT€3,976.96
GAST 4LCB-251-M450X Piston Compresor de aer/pompa de vid 1/2hp | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,823.00
GAST 5LCA-251-M550NGX Piston Compresor de aer/pompa de vid 3/4hp | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,951.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1LAA-251-M100X Compresor de aer cu piston/pompa de vid 1/6 CP
€1,113.22 /unitate