GAST 5LCA-251-M550NGX Piston Compresor de aer/pompa de vid 3/4hp | AE4GCK 5KA95

GAST 5LCA-251-M550NGX Compresor de aer cu piston/pompa de vid 3/4 CP

În stoc
Articol: AE4GCK Model: 5LCA-251-M550NGXCrucea Ref: 5KA95

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,951.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston / pompă de vid
Material cilindruFontă
AmenajăriPiston balansoar
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM la 0 in. Hg5.4
Aer liber CFM @ 0 PSI5.4
Aer liber CFM la 10 in. Hg1.5
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.6
Aer liber CFM @ 20 PSI4.8
Aer liber CFM @ 40 PSI4.2
Aer liber CFM @ 50 PSI4
Amplificatori de încărcare completă16/8
HP3/4
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/50
Max. Vid27.5 "Hg
Tipul motoruluiPornire condensator
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală8.88 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală12.25 "
Fază1
RPM1725
Evaluarea sunetului75 dBA
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaAutomat
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiTipul motoruluiDimensiunea de ieșirePreț
GAST 8HDM-251-M853 Compresor de aer cu piston/pompa de vid 2cp | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3/8 "NPTODP3/8 "NPT€3,976.96
GAST 1LAA-251-M100X Piston Compresor de aer/pompa de vid 1/6hp | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1/4 "NPTFaza divizată1/4 "NPT€1,113.22
GAST 4LCB-251-M450X Piston Compresor de aer/pompa de vid 1/2hp | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,823.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 5LCA-251-M550NGX Compresor de aer cu piston/pompa de vid 3/4 CP
€1,951.54 /unitate