SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional în vrac de 3/8 "250 psi


Filtru
Culoare: Roșu , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 250 psi , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Nitril
StilModelMaterialul de acoperireLungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
10A218
Chemivic500ft0.653 "€1,074.11
B
5W020
Rezistent la ulei de nitril250ft0.687 "€562.48

Furtun de aer multifuncțional în vrac de 3/8 "250 psi

Furtunurile de aer multifuncționale Speedaire sunt folosite pentru a transporta aer comprimat către unelte și echipamente pneumatice. Aceste furtunuri constau dintr-un tub de nitril și un capac pentru a rezista uleiurilor, solvenților și aromelor. Acceptă fitinguri, instalate prin sertizare / ferule / cleme. Ele sunt utilizate cu fitinguri de furtun compatibile care pot fi adăugate la capetele furtunurilor pentru a le conecta la unelte și echipamente. Aceste furtunuri sunt derulate și pot fi depozitate pe o bobină pentru a le ține departe atunci când nu sunt folosite. Ele pot fi tăiate la lungimea dorită pentru a se potrivi diferitelor nevoi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?