GAST 87R642-101R-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2 CP 50/125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X Piston cu balansare aer comprimat 1/2 CP 50/125 psi

În stoc
Articol: AH7NJW Model: 87R642-101R-N470XCrucea Ref: 36XD64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,168.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston oscilant
Material cilindruAluminiu
AmenajăriPiston balansoar
finalizareaNegru
Aer liber CFM la 0 in. Hg4.00
Aer liber CFM @ 0 PSI4.20
Aer liber CFM la 10 in. Hg2.80
Aer liber CFM @ 100 PSI1.8
Aer liber CFM la 20 in. Hg1.0
Aer liber CFM @ 20 PSI3.5
Aer liber CFM @ 40 PSI2.8
Aer liber CFM @ 50 PSI2.6
Amplificatori de încărcare completă5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/125
Max. Vid25 "Hg
Tipul motoruluielectric
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală7.13 "
Lungime totală9.625 "
Lățimea totală5.125 "
Fază1
Cablu de alimentareNu
RPM1725/1425
Evaluarea sunetului65 dBA
Temp. Gamă5 de grade până la 40 de grade F
Protectie termalaAutomat
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 / 120, 230 / 240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8955
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)26.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Compresorul de aer cu piston oscilant Gast 87R642-101R-N470X oferă o sursă curată și consistentă de aer comprimat în echipamentele dentare, instrumentele de laborator și dispozitivele medicale.

Caracteristici:

  • Compresorul de aer Gast 87R642-101R-N470X cu piston oscilant are o construcție cu cilindru din aluminiu, asigurând performanțe de lungă durată în aplicații solicitante.
  • Acest compresor de aer cu piston oscilant are un design cu piston oscilant care nu se repetă, care generează un flux de aer mai mare la orice presiune sau vid dat, în comparație cu pistoanele alternative.
  • Vine cu protecție termică automată și oferă o temperatură largă de funcționare, cuprinsă între 41 și 104 grade F.
  • Este echipat cu o supapă din oțel inoxidabil, asigurând rezistență la coroziune și durată de viață extinsă a produsului.
  • Este proiectat să funcționeze continuu fără a fi nevoie de ulei, ceea ce îl face o soluție ecologică și cu întreținere redusă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este nivelul de sunet specificat al compresorului Gast 87R642-101R-N470X?

A. Nivelul sonor este de 65 dBA, ceea ce este relativ silentios pentru un compresor de aer.

Î. Cum funcționează caracteristica automată de protecție termică?

A. Funcția automată de protecție termică previne supraîncălzirea prin resetarea automată atunci când este necesar, asigurând funcționarea în siguranță a compresorului.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăVoltajPreț
GAST 87R645-101-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2HP 30/30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
GAST 87R135-101-N270X Piston balansoar Air Comp 1/4HP 100/100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X Piston cu balansare aer comprimat 1/2 CP 50/125 psi
€1,168.21 /unitate