GAST Compresoare de aer cu piston oscilant, admisie NPT de 1/4 inch


Filtru
Design: Piston balansoar , Finalizarea: Negru , Hz: 50/60 , Dimensiune admisie: 1/4 "NPT , Tip motor: electric , Dimensiune priză: 1/4 "NPT , Inălțime totală: 7.13 " , Lățimea totală: 5.125 " , Faza: 1 , RPM: 1725/1425 , Temp. Gamă: 5 de grade până la 40 de grade F , Protectie termala: Automat
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24

Compresoare de aer cu piston oscilant, admisie NPT de 1/4 inch

Compresoarele de aer cu piston balansoar / pompele de vid furnizează aer presurizat în timp ce atenuează sunetul generat folosind fluxul de aer în aplicațiile de mașini industriale, auto și producție. Aceste pompe de vid Gast au cilindri din aluminiu cu supape din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea au un design cu piston oscilant pentru a asigura un flux constant pe toată durata de viață și o lubrifiere permanentă fără ulei pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de motoare cu dublă tensiune de 50/60 Hz pentru utilizare cu diferite intrări de curent. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer, disponibile cu valori de presiune de 30, 100 și 125 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?