AQUASOL WELDING SoluGap Inele distanțiere de sudură solubile în apă


Inelele distanțiere Aquasol SoluGap sunt utilizate pentru a elimina sudurile fisurate din industria farmaceutică, aeronautică, de prelucrare a alimentelor și din industria nucleară. Sunt accesorii de sudură potrivite pentru a crea un spațiu sau o distanță între două bucăți de țeavă în timpul sudării prin soclu.

Filtru
Material: Hârtie solubilă în apă și hârtie solubilă în apă acoperită cu adeziv , Tip: Inel
StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
A
SGP-1.0 / 2
1/8 grosime x 1 "€250.92
A
SGP-0.5 / 2
1/8 grosime x 1/2 "€231.88
A
SGP-2.0 / 2
1/8 grosime x 2 "€277.87
A
SGP-2.50 / 2
1/8 grosime x 2-1 / 2 "€234.72
A
SGP-0.75 / 2
1/8 grosime x 3/4 "€231.88
A
SGP-1.0
1/16 grosime x 1 "€153.30
A
SGP-0.5
1/16 grosime x 1/2 "€142.74
A
SGP-2.50
1/16 grosime x 2 1/2 "€170.20
A
SGP-2.0
1/16 grosime x 2 "€170.20
A
SGP-0.75
1/16 grosime x 3/4 "€142.74

Mecanism de lucru

  • Aliniați marginea exterioară a inelului de poziție cu circumferința interioară a țevii.
  • Glisați inelul în interiorul țevii, asigurându-vă că marginile cu cleme se potrivesc perfect și se fixează pentru a menține spațiul de 1/16 inch sau mai mare, evitând în același timp comprimarea.
  • Odată ce inelul este fixat în interiorul țevii, acesta va rămâne pe loc, chiar și atunci când priza este laterală sau răsturnată.
  • Sudați inelul de 3 sau 4 ori, menținând temperatura corespunzătoare între treceri specificată de ASME B31.3 sau de un inginer de sudură.
  • După prima lipire, îndreptați țeava și continuați la sudare fără a depăși temperatura interpass.
  • Pentru a scoate inelul, introduceți apă caldă/rece pentru a-l dizolva și îndepărtați întregul conținut, fără a lăsa reziduuri în țeavă.
  • Alternativ, lăsați distanțierul în țeavă.

DESCRIERE

  • Aceste inele SoluGap sunt fabricate din hârtie solubilă în apă, ecologică, aprobată de CE și EPA, care se dizolvă rapid și oferă rezistență la coroziune de calitate marine, eliminând necesitatea inventarierii mai multor grade de distanțiere metalice și economisind timpul de inscripționare, măsurare și montare.
  • Acestea oferă un spațiu minim consistent de 1/16 inchi și sunt disponibile în grosime de 1/8 inch.
  • Aceste distanțiere dispun de urechi în 3 puncte pentru a asigura o plasare sigură indiferent de orientarea țevii și vin cu un centru gol pentru o vizualizare ușoară în timpul sudării.

Standarde și aprobări

  • ANSI
  • ASME

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste inele?

  • Poziționați inelul aliniind marginea exterioară cu circumferința interioară a țevii.
  • Glisați inelul în interiorul țevii pentru a se potrivi cu marginile cu file, menținând un spațiu de 1/16 inci sau mai mare.

Cum să scoți aceste inele după sudare?

Inelele Aquasol se dizolvă automat la aplicarea unei soluții apoase.

Care este temperatura nominală a acestor inele?

Inelele distanțiere de sudură Aquasol au o temperatură de 400 de grade F.

Cum se utilizează inelele distanțiere Aquasol SoluGap?

  • Curățați capetele țevii și îndepărtați orice reziduuri sau ulei.
  • Introduceți inelul SoluGap între capetele țevii, asigurându-vă că este centrat și că dimensiunea potrivită pentru diametrul țevii.
  • Sudați capetele conductei ca de obicei, având grijă să nu deranjați inelul.
  • Odată ce sudura s-a răcit, scufundați îmbinarea în apă pentru a dizolva inelul SoluGap.
  • Clătiți rostul cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu.

Cum instalez aceste inele?

  • Poziționați inelul aliniind marginea exterioară cu circumferința interioară a țevii.
  • Glisați inelul în interiorul țevii pentru a se potrivi cu marginile cu file, menținând un spațiu de 1/16 inci sau mai mare.

Cum să preveniți carbonizarea acestor inele?

Nu depășiți temperatura interpass de 300 de grade F și urmați procedura adecvată de sudare a codului ASME B31.3 pentru a preveni carbonizarea în timpul sudării.

Cum să scoți aceste inele după sudare?

Aceste inele se dizolvă automat la aplicarea unei soluții apoase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?