Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/8 inch, diametru 0.5 inch | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/8 inch, diametru 0.5 inch

În stoc
Element: AA8DZP Model: SGP-0.5 / 2Crucea Ref: 18C612
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
€231.88 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel distanțier pentru sudură
Diametru1/8 grosime x 1/2 "
MaterialHârtie solubilă în apă și hârtie solubilă în apă acoperită cu adeziv
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8515904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Inelul distanțier Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 elimină sudurile fisurate prin crearea de goluri pentru expansiunea țevii. Este util în industria alimentară, farmaceutică, nucleară și aeronautică. Această unitate rămâne în poziție chiar și atunci când priza este laterală sau răsturnată.

Caracteristici:

  • Inelul distanțier Aquasol SGP-0.5/2 este fabricat din hârtie solubilă în apă ecologică, aprobată de CE și EPA, care se dizolvă rapid și oferă rezistență la coroziune de calitate marine.
  • Are un centru gol pentru vizibilitate în timpul sudării.
  • Acest inel SoluGap elimină necesitatea de a marca, măsura și monta, iar urechile sale în 3 puncte asigură plasarea sigură a inelului, indiferent de orientarea țevii.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Cum se scoate acest inel Aquasol după sudare?

A. Acest inel se dizolvă automat la aplicarea unei soluții apoase.

Î. Cum se instalează acest inel Aquasol SoluGap?

A.

  • Poziționați inelul aliniind marginea exterioară cu circumferința interioară a țevii.
  • Glisați inelul în interiorul țevii pentru a se potrivi cu marginile cu cleme, menținând în același timp un spațiu de 1/16 inch sau mai mare.

Î. Care este temperatura nominală a acestui SoluGap?

A. 400 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/16 inch, diametru 0.5 inch | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 grosime x 1/2 "€142.74
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/16 inch, diametru 0.75 inch | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 grosime x 3/4 "€142.74
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/16 inch, diametru 1 inch | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 grosime x 1 "€153.31
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/16 inch, diametru 2 inch | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 grosime x 2 "€170.20
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/16 inch, diametru 2.5 inch | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 grosime x 2 1/2 "€170.20
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/8 inch, diametru 0.75 inch | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 grosime x 3/4 "€231.88
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/8 inch, diametru 1 inch | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 grosime x 1 "€250.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Inel distanțier pentru sudură, lățime 1/8 inch, diametru 0.5 inch
€231.88 /unitate