Cutii de depozitare si rafturi rotative

Filtru

Coșurile și rafturile rotative de depozitare sunt sisteme de depozitare organizaționale care sunt ideale pentru depozitarea pieselor mici, unelte și alte articole într-un mod organizat. Acestea includ în general a...Află mai multe

DURHAM MANUFACTURING -

Cutii de depozitare rotative din seria Rotabin

StilModelInălțime totalăfinalizareaÎnălţimeLățimea totalăTipul raftuluiLăţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€2,047.42
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€5,729.98
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,540.75
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€2,032.15
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,817.58
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€2,247.49
E1104-9517.375 "Pulbere--Plat-jos--240 lb.€455.79
F1106-9525.375 "Pulbere--Plat-jos--360 lb.€572.60
G1205-9534.13 "Pudră acoperită-28 "---2500 lb.€1,796.71
H1206-9540.375 "Pudră acoperită--Plat-jos--3000 lb.€2,041.74
I1110-9541.375 "Pulbere--Plat-jos--600 lb.€887.86
J1305-9542 "Pulbere--Plat-jos--2500 lb.€2,107.08
K1505-9557.5 "Smalț--Scoop-fund--3125 lb.€3,338.25
K1535-9557.5 "Smalț--Scoop-fund--2500 lb.€4,433.79
L1209-9559.125 "Pulbere--Plat-jos--4500 lb.€1,867.95
M1308-9565.5 "Pudră acoperită--Plat-jos--4000 lb.€2,765.94
N1210-9565.5 "Pudră acoperită--Plat-jos--5000 lb.€2,866.20
O1307-9565.75 "Pulbere--Plat-jos--3500 lb.€1,925.11
P1700-9565.75 "Pudră acoperită-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,846.31
Q1605-9566 5 / 16 "Smalț--Scoop-fund--10000 lb.€5,816.56
R1506-9569.5 "Smalț--Scoop-fund--3750 lb.€3,407.86
AKRO-MILS -

Raft rotativ, înălțime de 60 de inchi, lungime de 31 de inchi, lățime de 31 inchi, capacitate de 1000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98325AE4JRE€2,528.17
VESTIL -

Coș portabil pentru piese, 200 lb. Capacitate, dimensiune 19.5 x 19.5 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PBIN-19AG8CZG€328.97

Cutii de depozitare si rafturi rotative

Cutiile de depozitare și rafturile rotative sunt concepute pentru a organiza, afișa și depozita piesele mici și pentru a crește accesibilitatea și vizibilitatea. Raptor Supplies oferă o gamă largă de coșuri de depozitare și rafturi rotative de la mărci precum Akro-Mils, Durham Manufacturing și Vestil. Pubele rotative de Producția Durham dispune de o construcție solidă din oțel și un strat de pulbere gri pentru o integritate structurală sporită. Mai mult, ele pot fi împărțite în centre de 1 inch folosind separatoare, iar rafturile se rotesc independent pe rulmenți cu bile grele pentru a facilita accesul la piesele. Aceste rafturi rotative pot susține până la 5000 lb și se potrivesc în spații inutilizabile, cum ar fi colțurile și capetele culoarului. Vestile containerele portabile rotative pentru piese reduc timpul de cules a pieselor. Aceste coșuri pentru piese conform OSHA au o construcție din plastic turnat cu patru roți pivotante pentru o portabilitate sporită și rafturi adânci de 2 inchi, care sunt amplasate la 8 inchi unul de celălalt.

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem aceste coșuri și rafturi de depozitare rotative?

  • Păstrați unitățile curate și fără praf și resturi folosind o cârpă moale sau o perie.
  • Verificați dacă există deteriorări sau uzură și reparați/înlocuiți orice piesă deteriorată sau uzată.
  • Lubrifiați rulmenții din interiorul structurii rotative centrale a unității și orice piese în mișcare pentru a asigura o funcționare lină.
  • Nu supraîncărcați coșurile sau compartimentele de pe rack.

Sunt aceste coșuri de depozitare și rafturi rotative portabile?

Unele tipuri de coșuri de depozitare și rafturi rotative sunt portabile, deoarece au roți sau roți pe partea inferioară pentru a le rula dintr-o locație în alta. Alte tipuri de containere de depozitare și rafturi rotative sunt staționare pentru a le plasa într-o anumită locație.

Putem folosi separatoare pe aceste coșuri de depozitare și rafturi rotative?

Da, utilizatorii pot adăuga separatoare sau pot ajusta separatoarele disponibile în aceste coșuri de depozitare și rafturi rotative pentru a crea compartimente și a stoca articole mai mici.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?