VESTIL PBIN-19 Coș portabil pentru piese, 200 lb. Capacitate, dimensiune 19.5 x 19.5 inch

În stoc
Articol: AG8CZG Model: PBIN-19

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș mobil de depozitare rotativ
Capacitate220 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului3 "x 3/4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriNegru
Distanța dintre rafturi8"
Înălţime38.5 "
Lungime19.5 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de compartimente24
Adâncimea raftului2 1 / 8 "
Capacitate de încărcare statică220 lbs.
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PBIN-19 Coș portabil pentru piese, 200 lb. Capacitate, dimensiune 19.5 x 19.5 inch
€512.12 /unitate