EATON Spărgătoare de carcase turnate seria BR


Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip cadru: CC , Număr de poli: 3 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
CC3100
100A€372.68
A
CC3125
125A€1,039.00
A
CC3175
175A-
RFQ
B
CC3200SR01
200A€3,473.87
A
CC3200
200A€1,039.00
A
CC3225
225A-
RFQ

Spărgătoare de carcase turnate seria BR

Întrerupătoare cu carcasă turnată din seria Eaton BR pentru a asigura protecție la supracurent circuitelor electrice. Acestea dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic care protejează împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor atunci când curentul depășește capacitatea nominală a întreruptorului pentru o perioadă lungă de timp. Acestea au un design plug-on care permite instalarea și îndepărtarea ușoară, eliminând nevoia de unelte speciale. Aceste întreruptoare de circuit listate UL au carcase turnate, în general realizate din plastic pentru a găzdui componentele interne ale întreruptorului și pentru a preveni solicitările mecanice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?