MADISON Deschideți comutatorul de lichid ultra scăzut la nivel ridicat


Filtru
Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Formular de contact: SPST , Diametru plutitor: 1.88 " , Înălțime: 2.25 " , Max. Presiune: 25 psi , Max. Voltaj: 240 , Montare: Vertical , Temp. Gamă: 221 grade F max. , Lungime totală: 2.25 " , Lungimea tijei: 1.63 " , Funcția de comutare: Deschideți On Rise , Evaluare VA: 30
StilModelMaterial corpLegăturile electriceMaterialul plutitorMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
M4400-ULL-NC
316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Buna N316 SS€125.33
B
M8020-ULL-NC
316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Polipropilenă316 SS€91.86
C
M9000-ULL-NC
Kynar22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "KynarKynar€93.92
D
M8000-ULL-NC
Polipropilenă22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTWPolipropilenăPolipropilenă€85.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?