Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4400-ULL-NC Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan | AC4HWC 2ZY60

MADISON M4400-ULL-NC Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan

În stoc
Element: AC4HWC Model: M4400-ULL-NCCrucea Ref: 2ZY60
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
€125.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de lichid cu nivel foarte scăzut
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1.88 "
Lungimea plutitorului1.16 "
Materialul plutitorBuna N
Gravitate specifică plutitoare0.44
Înălţime2.25 "
Max. Actual0.28A
Presiune maximă25 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.25 "
Lungimea tijei1.63 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLegăturile electriceMaterialul plutitorMaterial tulpinăPreț
MADISON M9000-ULL-NC Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKynar22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "KynarKynar€93.92
MADISON M8000-ULL-NC Comutator lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Închidere în creștere Pp | AC4HWJ 2ZY74 M8000-ULL-NCPolipropilenă22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTWPolipropilenăPolipropilenă€85.29
MADISON M8020-ULL-NC Comutator lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Închidere în creștere Pp | AC4HWL 2ZY76 M8020-ULL-NC316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Polipropilenă316 SS€91.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4400-ULL-NC Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan
€125.33 /unitate