PARKER Seria BF, uscător 1/2 inch


Filtru
Conexiune: Sudură , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Prod. Descriere: Aplicarea pompei de căldură , Tip: Oțel, Bi Flow
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
BF-084S
5 13 / 32 "€94.33
B
BF-164S
6 1 / 16 "€117.43

Seria BF, uscător 1/2 inch

Filtre-uscătoarele bi-flux din seria Parker BF sunt proiectate pentru a elimina contaminanții din sistemele hidraulice și pneumatice, unde se utilizează un ciclu invers sau o pompă de căldură. Aceste uscătoare au o supapă de reținere metalică robustă încorporată pentru a asigura o capacitate maximă de debit și un miez de desicare, amortizat cu garnituri de fibră, pentru îndepărtarea eficientă a contaminanților, umidității și acidului. Acestea sunt capabile să funcționeze în direcții de curgere în două sensuri cu căderi de presiune scăzute și, în plus, vin cu o carcasă acoperită cu pulbere epoxidică pentru a preveni reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtru uscatoare Parker, disponibile în conexiuni de tip flare și lipire SAE pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?