Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker BF-164S Uscător 1/2 inch Sweat Id | AC8GPY 3A655

PARKER BF-164S Uscător 1/2 inch Sweat Id

În stoc
Articol: AC8GPY Model: BF-164SCrucea Ref: 3A655
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
€117.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Lungime decupare (inch)5-1 / 16
Lungime totală6 1 / 16 "
Prod. DescriereAplicarea pompei de căldură
Capacitate R-22 (tone)8
TipOțel, Bi Flow

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PARKER BF-084S Uscător 1/2 inch Sweat Id | AC8GPU 3A650 BF-084S5 13 / 32 "€94.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BF-164S Uscător 1/2 inch Sweat Id
€117.43 /unitate