Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BF-084S Uscător 1/2 inch Sweat Id | AC8GPU 3A650

PARKER BF-084S Uscător 1/2 inch Sweat Id

În stoc
Articol: AC8GPU Model: BF-084SCrucea Ref: 3A650
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
€94.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Lungime decupare (inch)4-13 / 32
Lungime totală5 13 / 32 "
Prod. DescriereAplicarea pompei de căldură
Capacitate R-22 (tone)3-1 / 2
TipOțel, Bi Flow

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Parker BF-164S Uscător 1/2 inch Sweat Id | AC8GPY 3A655 BF-164S6 1 / 16 "€117.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BF-084S Uscător 1/2 inch Sweat Id
€94.33 /unitate