Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FHW4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1 3/8-12 | AD7MKD

APPROVED VENDOR 4FHW4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1 3/8-12

În stoc
Element: AD7MKD Model: 4FHW4
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
€49.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 37 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC26 până la C36
Mărimea13
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHW4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1 3/8-12
€49.45 /unitate