BURNDY Conectori mecanici, îmbinări / reductoare cu nominală dublă


Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Tip conector: Îmbinare / Reducere dublă , Material: Aluminiu tabla , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
AMS2
1.59 "2AWG14AWG-0.56 "€23.96
B
AMS0
1.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "€30.08
C
AMS4/0
2.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "€52.36
D
AMS250
4.09 "250 kcmil6AWG-1.09 "€68.64
E
AMS350
4.34 "350 kcmil6AWG11 / 16 "1.09 "€76.21
F
AMS500
4.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€114.19
G
AMS750
6.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "€166.04

Conectori mecanici, îmbinări / reductoare cu nominală dublă

Racordurile cu grad dublu Burndy sunt folosite pentru protejarea sau terminarea atât a conductorilor de aluminiu, cât și de cupru. Sunt fabricate din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență și au placare cu cositor pentru a oferi o rezistență scăzută la contact. Acești conectori au diametre mari ale șuruburilor pentru a asigura un contact mai mare de suprafață cu firele, oferind o forță de extragere mai mare și intervale mari de cablu pentru a permite blocurilor de îmbinare să fie utilizate ca conectori reducători. Alegeți dintr-o gamă de acești conectori mecanici, disponibili în lățimi de 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 și 1.09 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?