Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY AMS2 Dual Rated Splice/Reducer 14AWG | AB6REP 22C210

BURNDY AMS2 Dual Rated Splice/Reducer 14AWG

În stoc
Element: AB6REP Model: AMS2Crucea Ref: 22C210
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
€23.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare / Reducere dublă
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorÎmbinare / Reducere dublă
Lungime1.59 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului2AWG
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
TipComercial
Lăţime0.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8535908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY AMS4/0 Îmbinare/Reductor dublu 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4/02.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "€52.36
BURNDY AMS0 Îmbinare/Reductor dublu 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "€30.08
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice/Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6AWG-1.09 "€68.64
BURNDY AMS350 Dual Rated Splice/Reducer 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 kcmil6AWG11 / 16 "1.09 "€76.22
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice/Reducer 3/0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€114.19
BURNDY AMS750 Dual Rated Splice/Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "€166.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY AMS2 Dual Rated Splice/Reducer 14AWG
€23.97 /unitate