TRIPP LITE Unități de distribuție a energiei electrice


Unitățile de distribuție a energiei (PDU) Tripp Lite având mai multe prize sunt ideale pentru distribuirea energiei către dispozitive electronice precum computere, servere și comutatoare de rețea în interiorul unui rack. Ele vin în diferite stiluri pentru a oferi distribuția de bază a energiei pentru o gestionare îmbunătățită a energiei de la distanță. Aceste unități de distribuție a energiei permit adăugarea mai multor prize la un sistem UPS, conversia unor prize de mare amperi în mai multe prize de amperaj scăzut și distribuirea energiei UPS/generatorului către mai multe prize. În plus, sunt capabili să schimbe la cald orice sistem UPS on-line, monitorizând sarcina l...evitând supraîncărcările și controlând de la distanță prizele individuale.Citeste mai mult

Filtru
Fază: 1
StilModelNumăr de puncte de desfacereCuloriLungime cabluPlug TypeIndicator de putereVoltajLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
PDUMV30
--------€877.04
B
PDUMH20
--------€464.30
C
PDUBHV10
8Negru6ftIEC-320 C14Da200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
D
PDUMH20HV
10Negru12ftNEMA L6-20P, IEC-320 C20Nu208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
E
PDUMH15
13Negru15ftNEMA 5-15PDa12017.5 "1.75 "€298.74
F
PDU1220T
13 (1 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-20PNu12017.5 "1.75 "€381.74
G
PDU1215
13 (1 față, 12 spate)Negru15ftNEMA 5-15PNu12017.5 "1.75 "€267.77
H
PDUMV15
16Silver15ftNEMA 5-15PDa1201.5 "3"€348.48
I
PDUMV20
20Silver15ftNEMA 5-20P, NEMA L5-20PDa1201.75 "1.25 "€428.44
J
PDU2430
24 (12 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-30PNu12017.5 "1.75 "€580.35
K
PDUV30HV
38Negru10ftNEMA L6-30PNu208/2402.25 "3.75 "€777.93

DESCRIERE

  • Unitățile de distribuție a energiei (PDU) Tripp Lite se montează orizontal sau vertical, ocupând spațiu de la 0 la 2U (unități rack).
  • Urechile lor de montare pot fi inversate pentru instalare fără unelte, cu fața sau cu spatele, montate în rack.
  • Un contor de sarcină digital de pe panoul frontal pe modelele selectate arată ieșirea totală a curentului pentru monitorizarea locală a sarcinilor conectate și prevenirea supraîncărcării.
  • Unitățile de distribuție a energiei selectate au un card de gestionare a rețelei LX Platform pentru capacități îmbunătățite de gestionare la distanță și informații de monitorizare primite de la senzori standard, cum ar fi detectoare de închidere a ușilor, alarme de fum, senzor de temperatură/umiditate.
  • Majoritatea PDU-urilor dispun în plus de întrerupătoare pentru protecție împotriva supraîncărcărilor periculoase și scurtcircuitelor.
  • Unitățile de distribuție a energiei interschimbabile la cald lucrează împreună cu sistemul UPS pentru a menține sistemul în funcțiune pe tot parcursul anului. Acestea permit controlul manual al sursei de alimentare de intrare a PDU-ului pentru a înlocui echipamentele sau pentru a efectua întreținerea acestora fără a scădea performanța.

Accesorii compatibile

  • Senzor de mediu de la distanță Tripp Lite ENVIROSENSE: Măsoară umiditatea și temperatura ambiantă la instalare pe unități de distribuție a energiei monitorizate/comutate. Poate monitoriza și controla alarmele, dispozitivele de securitate și telecomunicații folosind comunicațiile de închidere a contactelor.
  • Suport de montare Tripp Lite PDUSIDEBRKT: permite instalarea pe verticală a unităților de distribuție a energiei selectate în interiorul carcasei de rack și a rafturilor deschise ale mărcii.
  • Cabluri de alimentare cu coduri de culoare cu adaptoare: Codarea culorilor ajută utilizatorii să identifice dintr-o privire cablul potrivit și să prevină deconectarea accidentală a dispozitivului greșit.

Standarde și aprobări

  • IEC
  • CE
  • UL

Întrebări Frecvente

Care sunt tipurile majore de unități de distribuție a energiei (PDU)?

  • PDU-uri de bază: oferă curent alternativ pentru mai multe dispozitive, cum ar fi un sistem UPS, un generator sau o sursă de energie de utilitate.
  • PDU-uri măsurate locale: au ampermetre digitale de sarcină pentru monitorizarea curentului local, echilibrarea sarcinilor și prevenirea supraîncărcărilor, împreună cu caracteristicile PDU-urilor de bază. Modelele selectate vin cu protecție la supratensiune Isobar pentru a preveni daunele cauzate de supratensiune.
  • PDU-uri monitorizate: au o interfață de rețea pentru monitorizarea și controlul de la distanță a ieșirilor, împreună cu beneficiile PDU-urilor contorizate locale.

Ce sunt unitățile de distribuție a energiei comutate (PDU)?

PDU-urile comutate vin cu toate caracteristicile PDU-urilor monitorizate, împreună cu controlul de la distanță sau local al prizelor individuale. Un PDU comutat previne site-urile costisitoare, deoarece dispozitivele/prizele care funcționează defectuos pot fi repornite de la distanță și oprite sau pornite.

Cum se operează unitățile de distribuție a energiei (PDU) cu schimb la cald Tripp Lite?

  • Conectați intrarea primară a unui selectat la un sistem UPS.
  • Conectați intrarea secundară a PDU-ului hot-swap la priza de curent.
  • Dacă UPS-ul necesită întreținere sau înlocuire offline, selectați comutatorul de transfer manual din PDU-ul hot-swap pentru a comuta sarcina conectată de la intrarea primară la intrarea secundară.
  • După ce UPS-ul este reparat/înlocuit, readuceți PDU-ul la intrarea primară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?