WESCO Mese de ridicare a valorii


Filtru
Culoare: Galben , Cu sprijinul: Pompă de picior , Materialul roții: poliuretan
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
272469
200 lb.29 "16 "16 "€1,037.39
B
272470
500 lb.30 "18 "18 "€1,684.38

Mese de ridicare a valorii

Mesele de ridicare Wesco Value sunt proiectate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul și un mecanism simplu de pârghie de eliberare care permite ridicarea și coborârea ușoară a sarcinilor (maximum 500 lb) la înălțimi de până la 48 inci. Aceste mese de ridicare au patru roți pivotante din cauciuc dur pentru o manevrabilitate sporită și sunt disponibile în lungimi totale de 16 - 18 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?