WESCO 272469 Masă de ridicare Value, capacitate de 200 lbs, 16 x 16, 46 de ridicare | AG7JPN VLT200

WESCO 272469 Masă de ridicare cu valoare, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 46"

În stoc
Articol: AG7JPN Model: 272469Ref încrucișat: VLT200

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,037.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
CuloriGalben
Capacitate de încărcare200 lb.
Inălțime totală29 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală16 "
Cu sprijinulPompă de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272470 Masă de ridicare Value, capacitate de 500 lbs, 18" x 18", 48" de ridicare | AG7JPP VLT500 272470500 lb.30 "18 "18 "€1,684.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272469 Masă de ridicare cu valoare, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 46"
€1,037.38 /unitate