MITUTOYO Etrier digital absolut


Filtru
IP Rating: 67 , Material: Oţel inoxidabil , Rezoluție: 0.0005 "/ 0.01 mm
StilModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A
500-737-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€722.71
A
500-734-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€783.85
B
500-762-10CERT
+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€585.27
C
500-753-10CERT
+/- 0.001 "DaPlastic montat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€594.21
B
500-762-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€455.06
D
500-752-10CERT
+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€459.22
E
500-763-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat50mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€597.85
A
500-733-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€680.72
A
500-737-10 w / cert
+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€894.62
A
500-734-10 w / cert
+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€899.09
E
500-763-10CERT
+/- 0.001 "DaPlastic montat50mm0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€788.66
D
500-752-10
+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€388.71
A
500-733-10 w / cert
+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€745.55
F
500-753-10
+/-0.001"/0.02 mmNuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€476.87
G
500-754-10
+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€827.38
H
500-764-10
+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,008.75
G
500-754-10CERT
+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€933.85
H
500-764-10 w / cert
+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,172.08

Etrier digital absolut

Etrierele absolute Mitutoyo Seria 500 Digimatic sunt proiectate pentru măsurarea dimensiunilor interioare și exterioare cu o precizie de până la +/-0.0015 inci. Au un ecran LCD mare pentru urmărirea parametrilor multipli, cum ar fi ON / OFF, setare zero / ABS (absolută), ieșire de date (pe modelele selectate), conversie inch / mm și sistem de alarmă (pentru tensiune joasă, valoare de numărare eroare de compunere). Acestea dispun de tehnologie liniară absolută unică care ia automat poziția absolută imediat după pornire, eliminând necesitatea setărilor la zero pentru erorile de referință și de depășire a vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de etriere digitale în carcasă din plastic montată și turnată Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?