Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 500-763-10 etrier digital absolut 0 până la 8 inchi | AD6XQE 4CGL8

MITUTOYO 500-763-10 etrier digital absolut de la 0 la 8 inch

În stoc
Element: AD6XQE Model: 500-763-10Crucea Ref: 4CGL8
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
€599.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareNu
CazPlastic montat
IP Rating-ul67
Adâncimea maxilarului50mm
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 8"/0 până la 200 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
MITUTOYO 500-752-10 etrier digital absolut 0 până la 6 inchi | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€388.71
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-753-10 0 până la 8 inchi | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€496.32
MITUTOYO 500-764-10 etrier digital absolut 0 până la 12 inchi | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,054.52
MITUTOYO 500-737-10 etrier digital absolut 0 până la 6 inchi | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "NuPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€765.20
MITUTOYO 500-752-10CERT etrier digital absolut 0 până la 6 inchi | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€471.49
MITUTOYO 500-754-10CERT etrier digital absolut 0 până la 12 inchi | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€963.09
MITUTOYO 500-762-10CERT etrier digital absolut 0 până la 6 inchi | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat40mm0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€596.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 500-763-10 etrier digital absolut de la 0 la 8 inch
€599.01 /unitate