NORTON ABRASIVES Discuri PSA din stofă


Filtru
Tip abraziv: Acoperit , Material suport: Pânză
StilModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.CalitatePietrișDesignul orificiului de vidPreț (ex. TVA)
A
66261138316
-------€17.87
B
66261136635
-------€19.31
C
66261138317
-------€16.34
B
66261138319
-------€32.25
D
66261138314
-------€20.25
E
66261136700
Oxid de aluminiuXMaro16 "Extra grosier36Fără gaură€37.78
F
66261136701
Oxid de aluminiuXMaro16 "Mediu80Fără gaură€30.84
G
66261136710
Oxid de aluminiuXMaro20 "Extra grosier36Non-vid€58.74
H
66261136630
Oxid de aluminiuXMaro12 "Aspru40Fără gaură€19.90
I
66261136709
Oxid de aluminiuXMaro20 "Aspru40Fără gaură€53.47
J
66261136712
Oxid de aluminiuXMaro20 "Mediu60Fără gaură€46.41
K
66261138322
Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Mediu60Fără gaură€31.49
L
66261138346
Zirconiu AluminăYAlbastru20 "Mediu60Fără gaură€78.93
M
66261138321
Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Aspru50Non-vid€27.54
M
66261138323
Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Aspru80Non-vid€24.39

Discuri PSA din stofă

Discurile PSA din pânză abrazivă Norton Abrasives sunt utilizate pe contururi sau suprafețe plane și sunt ideale pentru aplicații de șlefuire, nivelare, amestecare și finisare la presiune ușoară până la medie. Acestea conțin oxid de aluminiu sau materiale din alumină de zirconiu pentru îndoire maximă, rezistență ridicată la impact și viteze excelente de tăiere inițială. Folosesc metode de atașare cu adeziv atunci când se montează pe plăcuțele de disc ale instrumentului pentru o instalare și demontare ușoară. Aceste discuri oferă rezistență puternică la rupere și uzură la margini și au suporturi grele din pânză X și Y. Ele vin fără găuri centrale care oferă o utilizare completă a feței și sunt disponibile în grade medii, grosiere și extra grosiere, cu până la 80 de granule.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?