NORTON ABRASIVES 66261136712 Disc de șlefuit cu diametrul mediu de 20 inchi, granulație 60 maro | AH4BLE 34CD44

NORTON ABRASIVES 66261136712 Disc de șlefuit cu diametrul mediu de 20 inchi, granulație 60 maro

În stoc
Element: AH4BLE Model: 66261136712Crucea Ref: 34CD44

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.40 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
Diametru disc.20 "
CalitateMediu
Pietriș60
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.18
Înălțimea navei (cm)4.8
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)51.38
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.CalitatePietrișDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 66261136630 Disc de șlefuit PSA 12 inch D grosier 40 granulație | AH4BLA 34CD40 66261136630Oxid de aluminiuXMaro12 "Aspru40Fără gaură€19.90
NORTON ABRASIVES 66261136700 Disc de șlefuit cu diametrul de 16 inchi, grosier, granulație 36 | AH4BLB 34CD41 66261136700Oxid de aluminiuXMaro16 "Extra grosier36Fără gaură€37.78
NORTON ABRASIVES 66261136701 Disc de șlefuit 16 inch diametru Mediu 80 Grat | AH4BLC 34CD42 66261136701Oxid de aluminiuXMaro16 "Mediu80Fără gaură€30.84
NORTON ABRASIVES 66261136709 Disc de șlefuit cu diametrul de 20 inchi, grosier, granulație 40 | AH4BLD 34CD43 66261136709Oxid de aluminiuXMaro20 "Aspru40Fără gaură€53.47
NORTON ABRASIVES 66261138322 Disc de șlefuit 12 inch diametru Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46 66261138322Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Mediu60Fără gaură€31.50
NORTON ABRASIVES 66261138346 Disc abraziv 20 inch Diametru Med 60 Grit Blue | AH4BLG 34CD47 66261138346Zirconiu AluminăYAlbastru20 "Mediu60Fără gaură€78.93
NORTON ABRASIVES 66261136710 Disc de șlefuit, acoperit, fără vid, granulație 36, grad extra gros | AX3MUQ 436F31 66261136710Oxid de aluminiuXMaro20 "Extra grosier36Non-vid€58.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261136712 Disc de șlefuit cu diametrul mediu de 20 inchi, granulație 60 maro
€46.40 /unitate