ENERPAC Cilindru hidraulic cu înălțime redusă RCS


Cilindrii hidraulici de înălțime joasă Enerpac RCS sunt proiectați pentru aplicații cu profil redus pentru a ridica, trage, împinge, îndoi și menține fluidul la o înălțime mică. Acești cilindri hidraulici sunt utilizați în industria agricolă, aerospațială, petrol și gaze și industria minieră.

Filtru
Cuplaje: Cuplaj CR400 , Tip de retur cilindru: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Finalizarea: Pictat , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Număr de etape: 1 , Tip piston: Solid , Şa Max. Unghi de înclinare: 5 grade
StilModelAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiDe la bază la portul AdvanceÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiLungimea filetului pistonuluiDiametrul șeiiProeminența șai din pistonPreț (ex. TVA)
A
RCS-101
0.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "€1,091.04
A
RCS-302
1.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "€2,201.27
A
RCS-201
1.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "€1,615.12
A
RCS-502
1.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "€2,240.84
A
RCS-1002
1.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "€3,318.99

Mecanism de lucru

  • Când fluidul este forțat în interiorul cilindrului, în interiorul lor se formează presiune pentru extinderea pistonului cilindrului. Aceasta ridică sarcina la înălțimea necesară.
  • Viteza și gradul de control asupra forței aplicate sunt determinate de tipul pompei și de controlul supapei.

DESCRIERE

  • Acești cilindri hidraulici au un design ușor și cu profil redus pentru utilizare în spații restrânse.
  • Sunt acoperite cu finisaj email copt pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acești cilindri hidraulici sunt echipați cu un capăt de piston canelat cu găuri filetate pentru a monta șaile basculante.
  • Au un ștergător cu piston pentru a preveni contaminarea și durabilitatea.
  • Acești berbeci hidraulici cu profil redus au în plus un arc de întoarcere cu acțiune simplă pentru ridicarea/împingerea fluidului.
  • Sunt integrate cu piston din oțel placat pentru o rezistență sporită.

Standarde și aprobări

  • ASME 30.1

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă de funcționare a acestor cilindri hidraulici de înălțime joasă?

10000 psi.

Ce cuplaj este folosit la acești cilindri hidraulici?

Acești cilindri folosesc cuplaj CR-400 pentru a oferi o conexiune rapidă și sigură, permițând un debit maxim de 35 de litri pe minut.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?