Cilindrul hidraulic Enerpac RCS-201 de înălțime joasă este ideal pentru utilizarea cu pompe hidraulice pentru ridicare atât pe verticală, cât și pe orizontală, oferind siguranță și stabilitate sporite. Acest cilindru hidraulic cu profil redus din seria RCS este potrivit pentru ridicarea sarcinilor grele din fabricile de producție și de automobile și diferite operațiuni de întreținere și reparații.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Șa înclinată CATS53: Prelungește durata de viață a acestui cilindru prevenind deteriorarea din cauza sarcinilor laterale excesive. Protejează unitatea împotriva încărcării verticale, supraextensiunii și contactului insuficient cu sarcina, asigurând performanțe și durabilitate optime.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a cilindrului hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-201?
A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 PSI.
Î. Poate acest cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS201 să reziste la sarcini grele?
A. Este fabricat din oțel pentru rezistență și longevitate ridicate, pentru a rezista la sarcini grele și condiții de lucru solicitante.
Î. Acest cilindru este un tip cu acțiune simplă sau cu acțiune dublă?
A. Cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-201 este un cilindru cu acțiune simplă.
Î. Care este capacitatea maximă de ridicare a acestui cilindru hidraulic Enerpac RCH-206?
A. Are o capacitate maximă de ridicare de 20 de tone.
Î. Ce fluid este folosit în cilindrii hidraulici?
A. Utilizează fluid hidraulic (un ulei sau un lichid necompresibil) care facilitează transferul de putere. În timp ce diferite substanțe pot fi utilizate pentru a formula fluidul hidraulic, acesta constă de obicei din minerale, petrol, apă sau materiale sintetice.