Cilindrul hidraulic Enerpac RCS-502 servește ca un actuator liniar pentru a oferi cursă și forță unidirecțională în aplicațiile de inginerie marină și offshore. Este ideal pentru utilizare în industria aerospațială, agricolă, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RCS-502 este proiectat pentru utilizare în spații restrânse.
- Are un capăt de piston canelat cu găuri filetate pentru montare ușoară.
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RCS502 este echipat cu un ștergător cu piston care scade contaminarea și îmbunătățește durata de viață a cilindrului, pe lângă un cuplaj CR-400 și un capac de praf.
- Are o construcție din oțel cu finisaj emailat care reduce rugina și coroziunea pe suprafețele expuse și rigiditatea structurală.
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RCS-502 are un design unic de rulment GR2 pentru a reduce uzura și a prelungi durata de viață a produsului.
- Poate fi operat la presiuni de până la 10000 psi.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Șa înclinată CATS53: Permite unghiuri de înclinare reglabile, oferind o flexibilitate sporită și o poziționare precisă pentru ridicarea sau înclinarea sarcinilor grele cu ușurință și precizie.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înțelegem prin cilindru piston?
A. Un cilindru hidraulic cu sau fără piston se numește cilindru cu piston.
Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici?
A. Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă, dublă acțiune, tandem și telescopici / hidraulici cu acționare sunt 4 tipuri diferite de cilindri hidraulici.
Î. Ce fluid este folosit în cilindrii hidraulici?
A. Lichidul hidraulic este un ulei sau un lichid necompresibil utilizat în mașinile și echipamentele hidraulice pentru a transfera puterea. Deși numeroase substanțe pot fi utilizate pentru a crea acest fluid hidraulic, acesta este de obicei făcut din minerale, petrol, apă sau materiale sintetice.
Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a cilindrului hidraulic Enerpac RCS-502?
A. Acest cilindru hidraulic are o capacitate maximă de încărcare de 48.1 tone.
Î. Este cilindrul Enerpac RCS502 cu acțiune simplă sau cu acțiune dublă?
A. Cilindru hidraulic Enerpac RCS-502 este un cilindru cu acțiune simplă, ceea ce înseamnă că utilizează presiunea hidraulică pentru a extinde pistonul, dar se bazează pe o forță externă a unui arc pentru a retrage pistonul.