MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 CP 1725 Rpm 115/208-230v Niciuna | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Nici unul

În stoc
Element: AD6NXT Model: 5KC49PN0155Cruce Ref: 46N387 / C235

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€744.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax9.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală68%
Număr de viteze1
Lungime totală11.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 15 / 16 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Marathon 5KC49PN0155 este utilizat în ferăstraie cu bandă, prese de găurit, ventilatoare, echipamente agricole și ventilatoare de răcire de vară. Acesta transformă puterea de curent alternativ în cuplu pentru a conduce sarcini mecanice. Acest cuplu este măsura forței de răsucire sau de rotație.

Caracteristici:

  • Motorul Marathon 5KC49PN0155 are rulmenți cu bile dublu etanșați lubrifiați permanent pentru o mișcare lină, o durată de viață extinsă a motorului și o frecare redusă a motorului.
  • Dispune de o carcasă deschisă rezistentă la picurare pentru a permite fluxul de aer extern prin înfășurările motorului pentru a-l menține rece în timpul funcționării continue.
  • Această unitate izolată de clasa B oferă un design monofazat și atinge o viteză maximă de 1800 rpm.
  • Permite montarea pe bază de leagăn cu orientare orizontală sau verticală pentru confortul utilizatorului.
  • Modelul este echipat cu suporturi inelare elastice pentru a menține motorul suspendat pentru a reduce vibrațiile și zgomotul produs în timpul pornirii motorului.
  • Acest motor din oțel are un arbore cu cheie cu rotație în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?

A.

  • Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
  • Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.

Î. Care este scopul unui arbore cu cheie?

A. O cheie de arbore este o bucată de metal care conectează un element rotativ al mașinii la arbore. Permite transmisia cuplului și previne rotația relativă între două părți.

Î. Ce înseamnă izolarea clasa B?

A. Motoarele au izolație clasa B pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot suporta temperaturi de până la 130 de grade Celsius.

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiInrameaza-leMateriale cadruProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Motor Gp Otel carbon Odp 3/4 CP 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XToate Unghiul56OţelCu cheieAutoBaza Cradle1725/142575.2%€1,058.46
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Motor de uz general Otel carbon Odp 1/2 CP 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle1140-€1,264.90
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Orizontală48Oțel laminatPlatNici unulBaza Cradle1725/142559.5%€605.51
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XOrizontală48Oțel laminatPlatAutoBaza Cradle1725/142559.5%€755.27
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle172568%€801.18
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Niciuna | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Orizontală56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle114050%€958.43
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle114050%€999.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Nici unul
€744.61 /unitate