KNIPEX Set de instrumente izolate


Filtru
Dimensiunea unității: 1 / 2 " , Max. Tensiune de utilizare: 1000 VAC
StilModelNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăChei inclusePreț (ex. TVA)
A
9K 98 98 20 SUA
5-Da-€230.60
B
9K 98 98 21 SUA
5-Nu-€216.13
C
9K 98 98 27 SUA
7-Nu-€342.89
D
9K 98 98 26 SUA
7-Nu-€465.97
E
9K 98 98 31 SUA
10-Nu-€510.39
F
9K 00 80 03 SUA
13-Da-€691.25
G
98 99 13
15-Da(5) Chei cu cap deschis: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.47
H
98 99 11
17(7) 1/2" Dr 12 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa-€1,576.98
I
98 99 12
26(7) 1/2" Dr 6 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa(7) Chei cu cap deschis: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?