Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 99 11 Set de scule izolate 17 piese 1/2 inch | AD6HJA 45J345

KNIPEX 98 99 11 Set de scule izolate 17 piese 1/2 inch

În stoc
Element: AD6HJA Model: 98 99 11Crucea Ref: 45J345
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
€1,576.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Dimensiunea unității1 / 2 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați17
Cleste incluseClește combinat 8", tăietori diagonale 6-1/4"
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe cu fante: 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125 mm, Șurubelniță încastrată încrucișată # 0 x 60 mm
Socluri incluse(7) 1/2" Dr 12 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.06
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8203205000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
KNIPEX 98 99 12 Set de scule izolate 26 piese 1/2 inch | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa(7) Chei cu cap deschis: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34
KNIPEX 98 99 13 Set de scule izolate 15 piese | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Da(5) Chei cu cap deschis: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 20 US Set de scule izolate 5 piese | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 SUA5-Da-€230.60
KNIPEX 9K 98 98 27 US Set de scule izolate 7 piese | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 SUA7-Nu-€342.89
KNIPEX 9K 98 98 21 US Set de scule izolate 5 piese | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 SUA5-Nu-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 26 US Set de scule izolate 7 piese | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 SUA7-Nu-€465.97
KNIPEX 9K 98 98 31 US Set de scule izolate 10 piese | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 SUA10-Nu-€510.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Set de scule izolate 17 piese 1/2 inch
€1,576.98 /unitate