Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 9K 98 98 26 US Set de scule izolate 7 piese | AB9MLJ 2DZD9

KNIPEX 9K 98 98 26 US Set de scule izolate 7 piese

În stoc
Articol: AB9MLJ Model: 9K 98 98 26 SUACrucea Ref: 2DZD9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€465.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați7
Cleste incluseFreze diagonale cu pârghie ridicată de 10 ", clește cu pârghie ridicată New England Style Lineman's 9-1 / 4", clește cu nas lung cu tăietor de 8 ", clește cu dop de apă 10"
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluseȘurubelniță cu crestat 7/32" x 5", Șurubelniță Phillips 2" x 4", Șurubelniță pătrată Robertson cu adâncime 2" x 4"
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8206000000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
KNIPEX 98 99 12 Set de scule izolate 26 piese 1/2 inch | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa(7) Chei cu cap deschis: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34
KNIPEX 98 99 13 Set de scule izolate 15 piese | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Da(5) Chei cu cap deschis: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 20 US Set de scule izolate 5 piese | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 SUA5-Da-€230.60
KNIPEX 9K 98 98 27 US Set de scule izolate 7 piese | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 SUA7-Nu-€342.89
KNIPEX 9K 98 98 21 US Set de scule izolate 5 piese | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 SUA5-Nu-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 31 US Set de scule izolate 10 piese | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 SUA10-Nu-€510.39
KNIPEX 9K 00 80 03 US Set de scule izolate 13 piese | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 SUA13-Da-€691.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 26 US Set de scule izolate 7 piese
€465.97 /unitate