Niveluri de specialitate

Filtru

JOHNSON -

Nivelurile Bulls Eye

StilModelAcurateteDiametruDiametrul orificiului de montare.GrosimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A100-1.18 "--€4.891
BSM10041 Arc Min1.18 "0.115 "0.5 "€39.3410
BSM06153 Arc Min0.669 "0.093 "0.394 "€62.6010
STANLEY -

Niveluri de linie

StilModelPreț (ex. TVA)
A42-287€5.00
B42-193€2.40
STARRETT -

Nivele de buzunar Seria 135, finisaj placat cu nichel satinat

StilModelAcurateteConstrucţieLungimePreț (ex. TVA)
A135A24-30 min.Oţel2.5 "€79.34
B135B24-30 de minuteOțel pentru scule hexagonale cu capete convexe și finisaj cu nichel satinat3.5 "€80.66
STARRETT -

Nivele, sol și fiole gradate

StilModelAcuratetecaracteristiciIncludeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A98-4-Flacon: măcinat și gradat, reglabil la setare pozitivă, găzduit într-un tub de alamă satinat cu un capac de închidere cu fixare prin frecare, bază: are canelura involută de lungime completă-4"-€272.78
B98Z-120.005 "--12 "-€731.82
C98-80.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--8"1.5 "€395.33
D98-60.005" pe Ft/80 până la 90 de secundeFiole principale măcinate și gradate, flacon de test încrucișat, flacoane reglabile la setare pozitivă, baza are canelura involută de lungime completă-6"1 1 / 2 "€322.50
E98-120.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--12 "2"€553.18
F98Z-180.005''-Carcasă din lemn18 "-€1,141.75
RFQ
D98-6 W / SLC0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)6"-€416.44
RFQ
G98-12 W / SLC0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)12 "-€675.03
RFQ
JOHNSON -

Flacon de nivel acrilic

StilModelLăţimeAcurateteDiametruArticolLungimeDiametrul orificiului de montare.GrosimeTipPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ASM907-38 Arc Min0.5 "Nivelul flaconului cu butoi1.375 "---€36.0325
ASM911-51 Arc Min0.358 "Nivel1.173 "--Flacon curbat€44.8525
ASM904-38 Arc Min0.37 "Nivelul flaconului cu butoi1.246 "---€25.4425
BSM906-38 Arc Min0.371 "Nivelul flaconului cu butoi1.544 "--Cu Multi-Pitch€31.7025
ASM901-38 Arc Min0.371 "Nivelul flaconului cu butoi1.544 "---€25.4425
ASM905-38 Arc Min0.371 "Nivelul flaconului cu butoi1.373 "---€25.4425
BSM909-38 Arc Min0.5 "Nivelul flaconului cu butoi1.75 "--Cu Multi-Pitch€40.4825
CSM2500.58 "37 Arc Min-Flacon de nivel2.15 "0.167 "0.59 "Baza de montare€63.3310
CSM2520.68 "43 Arc Min-Flacon de nivel2.63 "0.183 "0.65 "Baza de montare€65.8110
StilModelAcurateteDiametruGrosimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ASM05637 Arc Min1.181 "0.394 "€60.6210
ASM05441 Arc Min0.709 "0.354 "€50.1110
ASM05746 Arc Min1.575 "0.394 "€74.5610
ASM05353 Arc Min0.59 "0.315 "€48.3610
ASM05553 Arc Min0.787 "0.354 "€52.0610
ASM05153 Arc Min0.472 "0.276 "€48.3610
JOHNSON -

Niveluri de verificare încrucișată

StilModelConstrucţiePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ASM125Corp din plastic acrilic€75.2510
B125Corp din plastic roșu de mare impact€9.161
JOHNSON -

Nivel linie / suprafață

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
555AE7QWV€6.62
1
STANLEY -

Post magnetic nivel 6 1/8 inch 3 fiole

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
47-720AC9CYG€16.25
1
STARRETT -

Nivelă de precizie Mașiniști Master, lungime de 15 inchi, 2 fiole

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
199ZAC8HCX€1,939.32
1
JOHNSON -

Nivel de buzunar 5 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
500AB9ZTK€8.10
1
JOHNSON -

Flacon nivel acrilic 0.960 inch lungime - pachet de 25

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
SM920AF2TYT€25.44
25
STARRETT -

Nivel de test încrucișat cu plumb, 2 x 3 inci lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
134AC4HLP€146.68
1
STARRETT -

Nivel bancă 3 3/8 inch 1 flacon

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
130AC4HLN€103.58
1
MITUTOYO -

Nivel de scară

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
58AAA231CJ3GPY€12.441
Vezi detalii
STARRETT -

Nivel de precizie Master, 2 fiole

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
199Z W/SLCCJ2UHH€2,275.991
Vezi detalii
STARRETT-UK -

STARRETT-UK DS0006 Nivelă circulară Bulls Eye, dimensiune 44 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
DS0006CX8YMZ€5.081
Vezi detalii

Niveluri de specialitate

Raptor Supplies oferă o mare varietate de niveluri de specialitate de la mărci precum Johnson, Stanley și starrett pentru a verifica dacă suprafețele sunt drepte și pline. Aceste niveluri de specialitate sunt disponibile în variante circulare, flacon de butoi, flacon de nivel, mașinist, bancă, mână cu lupă și stâlp magnetic. Nivelele circulare de tip bullseye au o fiolă acrilică transparentă care se nivelează în plan orizontal și vertical simultan. Pentru mașinile de nivelare și rindele în ambele direcții, utilizați nivelele mașinistilor cu baze cu caneluri involutive pe toată lungimea, care oferă un loc de încredere pentru piesele rotunde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?