Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nivelă de buzunar STARRETT 135A, lungime de 2-1/2 inchi, finisaj placat cu nichel | AC4HLQ 2ZVL8 / 50570

STARRETT Nivel de buzunar 135A, lungime de 2-1/2 inch, finisaj placat cu nichel

În stoc
Element: AC4HLQ Model: 135ACrucea Ref: 2ZVL8 / 50570

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€90.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel de buzunar
Acuratete24-30 min.
caracteristiciFără margini ascuțite
ConstrucţieOţel
Tip finalConvex
finalizareaNichel satinat
Înălţime1 / 2 "
Lungime2 1 / 2 "
Număr de flacoane de nivel1
ModelaHexagon
Număr total de flacoane1
TipPrecesiune
Materialul pentru fioleSticlă
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9015308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Nivelul de buzunar Starrett 135A este folosit pentru a asigura aliniamente precise orizontale sau verticale. Dimensiunea sa compactă îl face potrivit pentru proiecte la scară mică sau spații înguste. Acest nivel de buzunar ajută la sarcini precum agățarea pozelor, instalarea raftului, alinierea plăcilor și încadrarea.

Caracteristici:

  • Nivela de buzunar Starrett 135A are o construcție din oțel cu un finisaj cu nichel satinat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are un flacon de sticlă pentru citiri clare și ușoare și are capete convexe pentru margini libere ascuțite.
  • Acest nivel de buzunar Starrett are o precizie de 24 până la 30 de minute.

Întrebări frecvente:

Î. Nivelul de buzunar Starrett 135A este potrivit pentru verificarea nivelului suprafețelor vehiculelor?

R. Da, acest nivel de buzunar poate fi folosit pentru a verifica nivelul suprafețelor vehiculelor, cum ar fi RV-urile și remorcile.

Î. Ce sunt flacoanele cu bule într-un nivel de buzunar?

A. Flacoanele cu bule sunt tuburi transparente umplute parțial cu lichid. Acestea conțin o mică bulă de aer a cărei poziție indică nivelarea sau plumbajul unei suprafețe.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteConstrucţieLungimePreț
Nivelă de buzunar STARRETT 135B, lungime de 3-1/2 inchi, finisaj placat cu nichel | AC4HLR 2ZVL9 / 50571 135B24-30 de minuteOțel pentru scule hexagonale cu capete convexe și finisaj cu nichel satinat3.5 "€93.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Nivel de buzunar 135A, lungime de 2-1/2 inch, finisaj placat cu nichel
€90.73 /unitate