Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON SM056 Bulls Eye Acrilic 1.181 inch Lungime - Pachet De 10 | AF2TYG 6XUT5

JOHNSON SM056 Bulls Eye Acrilic Lungime de 1.181 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF2TYG Model: SM056Crucea Ref: 6XUT5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul ochilor taurilor
Acuratete37 Arc Min
ConstrucţieCorp din plastic acrilic
Diametru1.181 "
Grosime0.394 "
Număr total de flacoane1
TipCircular Fără Flanșă
Materialul pentru fioleAcrilic transparent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9031808085
Tara natalaAT

Detalii produs:

    • Caracteristici: Niveluri în ambele planuri orizontale simultan

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDiametruGrosimePkg. Cant.Preț
JOHNSON SM051 Bulls Eye Acrilic 0.472 inch lungime - Pachet De 10 | AF2TYC 6XUT1 SM05153 Arc Min0.472 "0.276 "10€53.60
JOHNSON SM053 Bulls Eye Acrilic Lungime 0.590 inch - Pachet De 10 | AF2TYD 6XUT2 SM05353 Arc Min0.59 "0.315 "10€53.60
JOHNSON SM054 Bulls Eye Acrilic Lungime 0.709 inch - Pachet De 10 | AF2TYE 6XUT3 SM05441 Arc Min0.709 "0.354 "10€55.54
JOHNSON SM055 Bulls Eye Acrilic 0.787 inch lungime - Pachet De 10 | AF2TYF 6XUT4 SM05553 Arc Min0.787 "0.354 "10€57.72
JOHNSON SM057 Bulls Eye Acrilic 1.575 inch Lungime - Pachet De 10 | AF2TYH 6XUT6 SM05746 Arc Min1.575 "0.394 "10€82.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON SM056 Bulls Eye Acrilic Lungime de 1.181 inci - Pachet de 10
€67.19 /ambalaj