DAYTON Comutatoare de presiune pentru pompa de apa


Presostatoarele pentru pompa de apa Dayton sunt ideale pentru controlul si mentinerea nivelurilor de presiune a apei in pompele actionate electric. Sunt utilizate în sistemele de puțuri de apă, sistemele de irigare și diverse alte aplicații industriale.

Filtru
Evaluare contact AC: 20 / 17A @ 120 / 240V , Tip de acționare: Diafragmă , Presiune de spargere: 290 psi , Formular de contact: DPST , Diferenţial: 15 la 50 psi , CP @ 1 faze - 120V: 1.5 , CP @ 1 faze - 230V: 2 , CP @ 1 faze - 240V: 2 , Evaluare NEMA: 1 , Faza: Singur , Tip port: 1-Port 1/4 "FNPT , Gamă: 10 la 100 psi , Temp. Gamă: -22 grade până la 250 grade F
StilModelSetarea de pornire / oprire din fabricăAcțiune de comutare manualăPreț (ex. TVA)
A
12T084
20 / 40 psiAuto / Off / Reset€58.01
A
12T087
20 / 40 psiOprire automata€63.19
B
12T081
20 / 40 psiNici unul€48.74
A
12T085
30 / 50 psiAuto / Off / Reset€71.91
A
12T088
30 / 50 psiOprire automata€59.60
B
12T082
30 / 50 psiNici unul€47.99
B
12T083
40 / 60 psiNici unul€46.96
A
12T086
40 / 60 psiAuto / Off / Reset€33.22
A
12T089
40 / 60 psiOprire automata€64.78

Comutatoare de presiune pentru pompa de apa

Presostatoarele pentru pompe de apă Dayton sunt utilizate pentru controlul direct al pompelor acţionate electric. Aceste comutatoare dispun de acționare cu diafragmă pentru funcționare în siguranță și contacte DPST pentru controlul a două circuite în același timp (fie ambele circuite sunt OPRITE, fie ambele sunt PORNITE). Ele sunt capabile să gestioneze presiuni de explozie și temperaturi de până la 290 psi și, respectiv, 250 de grade F.

DESCRIERE

  • Aceste presostate pompe de apă au un interval de temperatură de la -22 la 250 de grade F.
  • Acestea au un formular de contact DPST pentru a asigura conexiuni stabile și izolare electrică.
  • Aceste presostate pentru pompe de apă sunt disponibile cu carcase NEMA 1 pentru protecție împotriva uleiului și prafului.
  • Acestea dispun de acționare cu diafragmă pentru a detecta și a răspunde la presiunea apei.
  • Aceste presostate pompe de apă pot rezista la presiuni de explozie de până la 290 psi.
  • Modelele selectate dispun de un sistem de întrerupere la presiune joasă, asigurând siguranța componentelor, protejându-le împotriva deteriorării.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile de contact ale comutatoarelor de presiune pentru pompa de apă Dayton?

  • 20A la 120V
  • 17A la 240V

Care este intervalul de presiune al acestor presostate pompe de apă?

Sunt disponibile cu valori de presiune cuprinse între 10 și 100 PSI.

Care este intervalul de presiune diferențială a acestor întrerupătoare?

Aceste presostate pompe de apă oferă o gamă de presiune diferențială de la 15 la 50 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?