Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T086 Presostat Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL

DAYTON 12T086 Presostat Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt

În stoc
Element: AA4KUL Model: 12T086
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
€34.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC20 / 17A @ 120 / 240V
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie290 psi
Formular de contactDPST
Diferenţial15 la 50 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică40 / 60 psi
HP @ 1 fază - 120V1.5
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2
Acțiune de comutare manualăAuto / Off / Reset
NEMA Rating-ul1
FazăSingur
Tip de port1-Port 1/4 "FNPT
Gamă10 la 100 psi
Temp. Gamă-22 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8413919080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cut-off la presiune joasă

Variante de produs

ProdusModelSetarea de pornire / oprire din fabricăAcțiune de comutare manualăPreț
DAYTON 12T081 Presostat Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120 / 40 psiNici unul€52.54
DAYTON 12T082 Presostat Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230 / 50 psiNici unul€53.47
DAYTON 12T083 Presostat Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 / 60 psiNici unul€51.43
DAYTON 12T084 Presostat Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiAuto / Off / Reset€64.88
DAYTON 12T085 Presostat Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiAuto / Off / Reset€71.91
DAYTON 12T087 Presostat Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiOprire automata€64.55
DAYTON 12T088 Presostat Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiOprire automata€64.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T086 Presostat Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt
€34.29 /unitate