Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON SM125 Nivel de verificare încrucișată acrilic 2-1/4 inch - Pachet De 10 | AF2TYL 6XUT9

JOHNSON SM125 Nivel de verificare încrucișată acrilic 2-1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AF2TYL Model: SM125Crucea Ref: 6XUT9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€83.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel de verificare încrucișată
Acuratete38 Arc Min
ConstrucţieCorp din plastic acrilic
Lungime2.25 "
Diametrul orificiului de montare.0.156 "
Număr de flacoane de nivel1
Numărul de găuri de montare2
Număr de flacoane cu plumb1
Grosime0.52 "
Număr total de flacoane2
Materialul pentru fioleAcrilic transparent
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: rosu

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiePreț
JOHNSON 125 Nivel de verificare încrucișată | AE7ZAH 6C225 125Corp din plastic roșu de mare impact€9.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON SM125 Nivel de verificare încrucișată acrilic 2-1/4 inch - Pachet de 10
€83.41 /ambalaj