VESTIL Rotile din poliuretan din seria CST-C44-PU


Filtru
Capacitate: 1250 lbs. , Dimensiunea roții: 8 "x 2" , Diametru: 8" , Durometru: 95 (+/-5) MALE A , Finalizarea: Placat cu zinc , Înălțime: 9 1 / 2 " , Material: poliuretan , Dimensiunea plăcii superioare: 4 "x 4 1 / 2"
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
CST-C44-8x2PU-R
Rigid€51.24
RFQ
B
CST-C44-8x2PU-S
Pivotant€55.26
RFQ
C
CST-C44-8x2PU-SWB
Rotire cu frana€56.78
RFQ

Rotile din poliuretan din seria CST-C44-PU

Rotilele din seria Vestil CST-C44-PU au o construcție din poliuretan pentru a reduce zgomotul cauzat în timpul rulării pe suprafețe aspre. Sunt integrate cu canale de rulare întărite pentru a rezista la brineling și etanșări ale capacului de praf ale rulmentului pentru o mobilitate lină și sigură. Aceste rotile au in plus un finisaj placat cu zinc anti-rugina si anticoroziv pentru o durata de viata mai lunga si sunt disponibile in variante rigide, precum si pivotante pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?