A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 1000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 500 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Material spate: Poliester , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Rid , Material de acoperire: Latex din cauciuc natural , Culoare: Gri , Manșetă: Elastic , A tăia: Tricot fără sudură , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Poliester / Latex , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: Poliester , Material căptușeală: Poliester , Material palmier: Poliester / Latex , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere, nivel de tăiere A4, gri
Mănușile rezistente la tăiere Condor nivel A4 gri reduc riscul de lacerații și răni, asigurând siguranța mâinilor, menținând în același timp productivitatea. Sunt ideale pentru lucrări de producție, prelucrarea metalelor, construcții și manipulare a sticlei, unde protecția împotriva obiectelor ascuțite și a pericolelor de tăiere este primordială.
DESCRIERE
- Mănușile gri rezistente la tăiere Condor nivel A4 au o evaluare ANSI/ISEA Nivel A2, ceea ce înseamnă capacitatea lor de rezistență moderată la tăiere, făcându-le ideale pentru sarcini care implică obiecte ascuțite.
- Au o grosime de calibru 10 și nivel de abraziune ANSI/ISEA 4, garantând rezistență ridicată la abraziune și durabilitate de lungă durată.
- Au o textură aspră, sporind aderența pe suprafețele umede sau uleioase.
- Aceste mănuși au un strat de latex dublu scufundat, care acoperă palma pentru o protecție superioară împotriva pericolelor de tăiere.
- Acestea au o construcție din tricot fără cusături, reducând iritația și oferind o potrivire confortabilă și confortabilă în timpul utilizării prelungite.