MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP7A


Filtru
OD de jos: 5.079 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 11 BSP , Dimensiune de filet: 1.25mm , OD de sus: 5.079 "
StilModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț (ex. TVA)
A
MF0058032
7.02246.6 PSI72.7510-145 PSISticlă10€69.18
RFQ
B
MF0058027
7.02-----Celuloză10€52.85
RFQ
C
MF0058028
7.02-----Celuloză20€50.08
RFQ
D
MF0058030
7.02246.6 PSI54.993-145 PSISticlă3€73.04
RFQ
E
MF0058037
7.02246.6 PSI-60-145 PSIPlasa de sarma60€106.91
RFQ
F
MF0410863
7.02-----Îndepărtarea sticlei / apei3€91.29
RFQ
G
MF0058031
7.02 "246.669.635145145 PSISticlă-€73.04
RFQ
H
MF0058029
7.02 "246.625.171072.572.5 PSIEliminarea celulozei / apei-€72.07
RFQ
I
MF0058034
7.02 "246.666.7325145145 PSISticlă-€69.18
RFQ
J
MF0058035
7.02 "246.6-125145145 PSIPlasa de sarma-€86.00
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?