MAIN FILTER INC. MF0058031 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZC A120G06

MAIN FILTER INC. MF0058031 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.02 inci

Element: CF6VZC Model: MF0058031Cruce Ref: A120G06 '
€73.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Capacitate69.63
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului743 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.02 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A120G06

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț
MAIN FILTER INC. MF0058027 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 7.02 inci înălțime | CF6VYY A120C10 MF00580277.02-----Celuloză10€43.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058028 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci | CF6VYZ A120C25 MF00580287.02-----Celuloză20€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058029 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZA A120CW10 MF00580297.02 "246.625.171072.572.5 PSIEliminarea celulozei / apei-€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058030 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZB A120G03 MF00580307.02246.6 PSI54.993-145 PSISticlă3€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058032 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZD A120G10 MF00580327.02246.6 PSI72.7510-145 PSISticlă10€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058034 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZE A120G25 MF00580347.02 "246.666.7325145145 PSISticlă-€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058035 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6VZF A120T125 MF00580357.02 "246.6-125145145 PSIPlasa de sarma-€71.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058031 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.02 inci
€73.05 /unitate