SALISBURY Glugă Balaclava ARC Flash


Glutele Salisbury de tip cagoule sunt hote de protecție cu 10 cal care oferă un nivel ridicat de protecție termică împotriva pericolelor de arc, oferind siguranță sporită lucrătorilor în medii potențial periculoase. Aceste hote de protectie sunt folosite in industria, electrica sau utilitati...accesorii și reprezintă o parte esențială a echipamentului personal de protecție (EIP) pentru a atenua pericolele asociate cu evenimentele cu arc electric. Citeste mai mult

Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Sex: Unisex , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Mărimea: Universal , Stil: Peste cap
StilModelEvaluare ATPVCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
AFOCARE10
10 cal./cm2Alb20% Nomex(R)/80% Lenzing€86.24
B
AFOCARE20
20 cal./cm2Bej40% P84/55% Lenzing/5% Kevlar(R)€131.39

Glugă Balaclava ARC Flash

Glutele cagoule Salisbury sunt hote de protecție de 10 cal care oferă un nivel ridicat de protecție termică împotriva pericolelor de arc, oferind o siguranță sporită lucrătorilor în medii potențial periculoase. Aceste hote de protecție sunt utilizate în setari industriale, electrice sau de utilități și sunt o parte esențială a echipamentului de protecție personală (EIP) pentru a atenua pericolele asociate cu evenimentele de arc.

DESCRIERE

  • Aceste hote de protecție Salisbury sunt proiectate pentru a se potrivi majorității persoanelor, oferind o dimensiune universală care poate găzdui o gamă largă de dimensiuni de cap.
  • Sunt realizate din țesătură din tricot nervură rezistentă la flacără, compusă din 20% Nomex și 80% Lenzing, pentru o rezistență excelentă la flacără și durabilitate.
  • Designul lor din tricot cu nervuri oferă o potrivire confortabilă și permite respirabilitate, reducând disconfortul în timpul purtării prelungite.
  • Aceste hote de protecție au o valoare de protecție termică a arcului (ATPV) de 10 calorii pe centimetru pătrat, indicând capacitatea lor de a rezista la energia termică și de a proteja împotriva incidentelor cu arcul electric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?