ULLMAN DEVICES Instrumente magnetice de ridicare


Filtru
Capacitate de tragere: 2 lb. , latime: 1 / 4 "
StilModelMărimeaDiametruLungime extinsăTipTip mânerLungimeCapacitate de ridicareMaterialPreț (ex. TVA)
A
GM-2
-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner cu pistol cu ​​pernă texturată8.25 "16 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€38.94
B
HT-1
-1 / 2 "33.25 "TelescopMâner texturat cu pernă6.625 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€23.73
C
HT-5
-1 / 2 "25.5 "TelescopMâner texturat cu pernă5.5 "2-1 / 2 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€14.90
D
HT-3
-1 / 2 "30.25 "TelescopMâner texturat cu pernă8.25 "10 lb.Mâner din oțel inoxidabil, magnet cu flux ridicat de neodim-fier-bor€33.78
E
NU. 4T
4.5 "1 / 4 "4 1/2 "până la 19"Magnetic-19 "2 lb.Placată din alamă€16.79
F
NU. 10T
5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlNiCoOţel inoxidabil5.75 "8 uncieOţel inoxidabil€10.80
G
NU. 15X
5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodimOţel inoxidabil5.875 "2 lb.Oţel inoxidabil€14.80
H
NU. 19X
5-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlNiCoMâner placat cu alamă5 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Aluminiu€17.96
I
NU. 3
6 "L x 1/4" W1 / 4 "8.375 "AlNiCoManer de vinil6"1-1 / 2 lb.Oţel€14.02
J
NU. 9
6 "L x 1/4" W1 / 4 "6"AlNiCoPolipropilenă6"1 lb.Aluminiu€7.08
K
NU. 8X
6 "L x 1/4" W1 / 4 "6"neodimAluminiu6"1-1 / 2 lb.Aluminiu€12.21
L
NU. 2
10-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "14.75 "AlNiCoManer de vinil10 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Oţel€22.44
M
NU. 1
16-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "26.75 "AlNiCoManer de vinil16.75 "1-1 / 2 lb.Oţel€26.08
N
NU. 6F
17-1 / 2 "L x 1/4" W1 / 4 "17.5 "AlNiCoBobină de primăvară17.5 "2 lb.Bobină de primăvară€21.96
N
NU. 6FL
25 "L x 1/4" W1 / 4 "25 "AlNiCoBobină de primăvară25 "2 lb.Bobină de primăvară€22.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?