Accesorii micrometru

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A247D€34.18
A247A€36.94
MITUTOYO -

Atașament bilă micrometru

StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
A1014680.20€36.11
B1014690.25€39.40
STARRETT -

Lansete de măsurare de capăt

Tijele de măsurare Starrett sunt utilizate pe mașinile-unelte pentru a compara calibrele și pentru a măsura suprafețele paralele. Aceste tije sunt construite folosind oțel special pentru scule, cu capete întărite și lipite cu precizie la o rază sferică. Ele vin integrate cu un mâner simplu sau izolat pentru a minimiza dilatarea termică de la căldura eliberată din mâna utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tije de măsurare la capăt, disponibile în diametre de 1/4, 7/16 și 3/8 inci.

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
A234A-11 / 4 "1"€74.42
A234A-31 / 4 "3"€96.80
B234A-41 / 4 "4"€103.15
A234A-51 / 4 "5"€109.10
A234A-61 / 4 "6"€128.34
A234A-21 / 4 "2"€83.66
A234A-93 / 8 "9"€168.26
A234A-103 / 8 "10 "€192.05
A234A-113 / 8 "11 "€191.81
A234A-83 / 8 "8"€154.18
A234A-73 / 8 "7"€139.18
A234A-167 / 16 "16 "€234.88
A234A-177 / 16 "17 "€259.44
A234A-157 / 16 "15 "€219.53
A234A-247 / 16 "24 "€342.34
A234A-197 / 16 "19 "€273.32
A234A-187 / 16 "18 "€269.92
A234A-147 / 16 "14 "€202.84
A234A-137 / 16 "13 "€200.79
A234A-127 / 16 "12 "€190.88
A234A-207 / 16 "20 "€293.10
STARRETT -

234 Tija de măsurare a capătului cu capăt sferic

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
AS234C1 / 4 "1, 2 "€159.45
BS234E1 / 4 "1, 2, 3, 4, 5 "€413.80
CS234D1 / 4 "1, 2, 3 "€255.83
DS234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€839.20
ES234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,342.71
FS234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,643.45
STARRETT -

Tije de măsurare a capetelor din seria 234M cu capete sferice

Tijele de măsurare a capetelor din seria 234M Starrett cu capete sferice sunt utilizate pe mașinile-unelte pentru a compara calibrele și a măsura suprafețele paralele. Aceste tije sunt construite folosind oțel special pentru scule, cu capete întărite și lipite cu precizie la o rază sferică. Sunt echipate cu un mâner simplu sau izolat pentru a reduce dilatarea termică de la căldura degajată din mâna operatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tije de măsurare, disponibile în diametre de 6.3, 9.5 și 11 inci.

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
A234MA-256.3mm25mm€75.72
B234MA-756.3mm75mm€86.17
C234MA-1256.3mm125mm€109.04
D234MA-506.3mm50mm€88.08
E234MA-1506.3mm150mm€114.44
F234MA-1006.3mm100mm€94.60
E234MA-2009.5mm200mm€147.00
E234MA-2759.5mm275mm€200.71
E234MA-2509.5mm250mm€159.48
E234MA-2259.5mm225mm€145.08
E234MA-1759.5mm175mm€141.95
E234MA-57511mm575mm€329.14
E234MA-50011mm500mm€243.07
E234MA-42511mm425mm€211.54
G234MA-35011mm350mm€217.64
H234MA-30011mm300mm€190.02
I234MA-32511mm325mm€171.76
E234MA-40011mm400mm€228.18
E234MA-45011mm450mm€219.68
E234MA-47511mm475mm€225.82
E234MA-52511mm525mm€249.22
E234MA-55011mm550mm€253.47
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A234A-2121 "€299.85
A234A-2222 "€312.45
A234A-2323 "€335.92
STARRETT -

Stand micrometru exterior pentru I In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3206AE6MVK€308.99
STARRETT -

Atașament de echilibrare, tensiune Gage, absolviri de 0.001 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
696BAH2GKN€144.60
MITUTOYO -

Stand micrometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
156-101-10AD6XPC€200.98
STARRETT -

Tija de măsurare a capătului 11 mm cu mâner din cauciuc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
234MA-600AE9ZMR€341.48
STARRETT -

Atașament orificiu indicator, adâncime orificiu 1.6875 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
670BAH2GKY€137.47
STARRETT -

Tester portabil de duritate, scară Brinell, Rockwell, Shore și Vickers, 5.96 x 2.938 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3811AAH2QNK€5,154.18
STARRETT -

Rotiți Postul Snug

ModelArticolPreț (ex. TVA)
657HAH2RBP€129.18

Accesorii micrometru

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Mitutoyo și starrett accesorii pentru micrometre, inclusiv accesorii cu bile și echilibrare, seturi de tije de măsurare de capete, teste portabile de duritate și suporturi pentru stâlpi pivotanti. Tijele de măsurare la capăt sunt utilizate pe mașinile-unelte pentru verificarea și reglarea micrometrelor și sunt integrate cu piulițe de blocare moletate de tip inel pentru blocare rapidă. Acestea au o construcție din oțel pentru scule cu formă de tijă și capete întărite, lipite cu precizie pe o rază sferică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste accesorii, disponibile în diametre cuprinse între 6.3 și 11 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?