Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 234A-6 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZKW 6PCE5 / 50979

STARRETT 234A-6 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc

În stoc
Articol: AE9ZKW Model: 234A-6Ref încrucișat: 6PCE5 / 50979
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
€132.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTija de măsurare a capătului cu mâner
Diametru1 / 4 "
Gamă6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9017900140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
STARRETT 234A-1 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9XDP 6NCA6 / 50969 234A-11 / 4 "1"€79.85
STARRETT 234A-2 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9XDQ 6NCA7 / 50971 234A-21 / 4 "2"€87.22
STARRETT 234A-3 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9XDR 6NCA8 / 50973 234A-31 / 4 "3"€101.95
STARRETT 234A-4 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZKU 6PCE3 / 50975 234A-41 / 4 "4"€114.10
STARRETT 234A-5 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZKV 6PCE4 / 50977 234A-51 / 4 "5"€112.92
STARRETT 234A-7 Tijă de măsurare la capăt 3/8 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZKX 6PCE6 / 50981 234A-73 / 8 "7"€147.92
STARRETT 234A-8 Tijă de măsurare la capăt 3/8 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZKY 6PCE7 / 50983 234A-83 / 8 "8"€159.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 234A-6 Tijă de măsurare la capăt 1/4 inch cu mâner din cauciuc
€132.98 /unitate