Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S234C Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 2 buc | AE9XDH 6NCA0 / 50852

STARRETT S234C Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 2 buc

În stoc
Articol: AE9XDH Model: S234CCrucea Ref: 6NCA0 / 50852

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€145.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tije de măsurare de capăt
Diametru1 / 4 "
Gamă1, 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9017900140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
STARRETT S234D Set tije de măsurare de capăt 1/4 inch diametru 3 buc | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "€230.53
STARRETT S234E Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 5 buc | AE9XDK 6NCA2 / 50860 S234E1 / 4 "1, 2, 3, 4, 5 "€398.79
STARRETT S234F Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 6 buc | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€865.55
STARRETT S234G Set tije de măsurare de capăt 1/4 3/8 diametru 11 buc | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,314.80
STARRETT S234J Set tije de măsurare de capăt 1/4 3/8 7/16 12 buc | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,703.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S234C Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 2 buc
€145.66 /unitate