Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S234E Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 5 buc | AE9XDK 6NCA2 / 50860

STARRETT S234E Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 5 buc

În stoc
Articol: AE9XDK Model: S234ECrucea Ref: 6NCA2 / 50860
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
€398.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tije de măsurare de capăt
Diametru1 / 4 "
Gamă1, 2, 3, 4, 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9017900140
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S234E este un set de cinci tije de măsurare a capetelor cu lungimi cuprinse între 1 și 5 inci. Acest set este conceput pentru a fi utilizat cu seturile de micrometre Starrett S436.1 și S436 având un interval de măsurare de 0 - 6 inchi.
    • Aceste tije de măsurare Starrett sunt fabricate din oțel special pentru scule, cu capete întărite, care sunt lipite cu precizie la o rază sferică și pot fi, de asemenea, utilizate pentru măsurarea suprafețelor paralele și verificarea instrumentelor de măsurare de precizie.

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
STARRETT S234C Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 2 buc | AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "€145.66
STARRETT S234D Set tije de măsurare de capăt 1/4 inch diametru 3 buc | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "€230.53
STARRETT S234F Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 6 buc | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€865.55
STARRETT S234G Set tije de măsurare de capăt 1/4 3/8 diametru 11 buc | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,314.80
STARRETT S234J Set tije de măsurare de capăt 1/4 3/8 7/16 12 buc | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,703.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S234E Set tije de măsurare la capăt 1/4 inch diametru 5 buc
€398.79 /unitate